YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ミニレフ球
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)
68
質量(g)
13
定格電圧(V)
100/110
口金
E17
外径(Φmm)
45
定格寿命(時間)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ミニレフ球
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69295792
R4517302P
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
69295808
R4517402P
40
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください