曜日別特売

左右耳兼用モノラルイヤーフックイヤホン

左右耳兼用モノラルイヤーフックイヤホン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

左右どちらの耳にも対応するフレキシブルイヤーフック形状です。
テレビなどの音声を離れた位置から聞く為に最適な3mコードタイプです。

コード長さ(m)
3
シルバー
質量(g)
約21
形式
イヤホンまたはスピーカー:ダイナミック型
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
プラグ形状
Φ3.5mmモノラルミニプラグ
インピーダンス(Ω)
16
ドライバーユニット(Φmm)
23
最大入力(mW)
20
音圧感度(dB/mW)
115
イヤホン形状
耳かけ型
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296605TH110SV
280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする