曜日別特売

省エネクリプトンランプ25W型

省エネクリプトンランプ25W型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプ25W型 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。

用途装飾照明に最適口金E17定格電圧(V)110全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)22外径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンランプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296763P351722Cクリア
238
229
252(税込)
当日出荷
69296772P351722Fフロスト
238
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296772
2022-08-03
用途: 取り換えましたが
株式会社K2プランニング不動産業

夜、電球が切れたのでコンビニ行くも売ってなくモノタロウさんで発注しました。しかし、今までの60Wより低いため暗い。あらためて電気屋さんで購入しました。W数の種類豊富にしていただければと思います。洗面所も同じ電球のため予備用に保管となりました。

対象商品 : 69296772
2020-06-13
用途: 脱衣場の照明に使用
金融・保険業

元々60wが入っていたが、明るすぎるので25wに変更したところ、希望していた明るさになった。
とても満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする