曜日別特売

長寿命シリカ60W形

長寿命シリカ60W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。
白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。
店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。

口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカ内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297637LW100V60WWL2P
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする