曜日別特売

ミニカップ

ミニカップ - 天満紙器ミニカップ - 天満紙器

底サイズ43mmの小さなマフィンカップです。贈答用の詰め合わせケーキなどに最適です。

仕様耐熱性寸法(mm)Φ43×35内容量1パック(100枚)
注意
※オーブン使用可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70124197M526晒クラフト80g/m2デリシャス
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70124206M527未晒クラフト80g/m2ナチュール
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
70124188M506晒クラフト80g/m2スイート柄ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする