曜日別特売

ヘッドレスト付コンフォートフロント子供のせ

ヘッドレスト付コンフォートフロント子供のせ - OGK技研

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用したまえ用子供のせ
段付きハンドルポスト、3人乗り自転車の規格に対応
スポーティなデザインでクールなルックス
側頭部まで守り、多段階に高さ調整ができるアジャスタブルヘッドレスト
お子様の成長に合わせて3段階に高さ調整ができるアジャスタブルステップ
ハンドルバー、ハンドルポストにしっかり固定
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
お子様が同乗しないときは座部の底ひねりを回転させることで前方に倒すことが可能(3段階に調整可能)
SG規格合格品

適合車種24~27型のシティ車(婦人車・軽快車)内容量1個
注意
※特殊形状のフレームやハンドルには取り付け出来ません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応体重(kg)
質量(kg)
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69322803FBC-011DX315未満約3.4ブラック/こげ茶1以上4未満
18,699
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
69322785FBC-011DX315未満約3.4ブラック/ブラック1以上4未満
オープン
取扱い終了
代替品有
69322742FBC-011DX315未満約3.4ブラック/ピンク1以上4未満
15,800
取扱い終了
返品不可
69322758FBC-011DX315未満約3.4ブラック/レッド1以上4未満
18,699
取扱い終了
返品不可
69322767FBC-011DX315未満約3.4ブラック/ブルー1以上4未満
15,800
取扱い終了
返品不可
69322776FBC-011DX315未満約3.4ブラック/オレンジ1以上4未満
15,800
取扱い終了
返品不可
69322794FBC-011DX315未満約3.4ブラック/グリーン1以上4未満
15,800
取扱い終了
返品不可
46416126FBC-011DX315kg未満3.4ブラック・アーミーグリーン1歳以上4歳未満
18,699
取扱い終了
返品不可
46416135FBC-011DX315kg未満3.4ブラック・オーシャンブルー1歳以上4歳未満
18,699
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69322785FBC-011DX381630370FBC-011DX5FBC-011DX3 前子供乗せ FBC-011DX5 ヘッドレスト付 ブラック・ブラック OGK技研 81630370前子供乗せ FBC-011DX5 ヘッドレスト付 ブラック・ブラックOGK技研1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする