曜日別特売

H@lello-baby(InRed)

H@lello-baby(InRed) - OGK技研H@lello-baby(InRed) - OGK技研

雑誌「InRed」によるコラボレーションカラー
OGK技研製のまえ幼児座席(HBCシリーズ)専用ソフト風防レインカバー
ヘッドレストの有無にかかわらず取り付け可能
レインカバー(上部)とシートカバー(下部)がジッパーによるセパレートタイプで乗せ降ろしがらくらく
レインカバー(上部)内のお子様が窮屈さを感じないように、しっかりとした補助芯材で空間を形成し、透明なビニール素材によってお子様の視界を奪うことなく雨や風からしっかりガード
レインカバー(上部)をはずして、くるくるっと巻いて前部のポケットに収納可能
レインカバー(上部)内のムレを防止するため、シートカバー(下部)に風抜き窓を採用
緊急時はレインカバー(上部)を後方からこじ開けることが可能※但し、ファスナーの破損に繋がる為、緊急時以外は行わないでください。
同柄の専用袋付き

付属品収納用専用袋材質ポリエステル(透明部分:PVC)タイプ子供のせ:OGK技研製まえ幼児座席(HBCシリーズ)適応身長(cm)100以下のお子様内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例69323144RCH-003ボタニカルネイビー64-9548-41
10,063
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
※使用例69323153RCH-003ユニバーサルブラウン64-9548-42
10,063
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
69323126RCH-003チェック64-9548-09
10,063
取扱い終了
69323135RCH-003カモフラージュ64-9548-08
10,063
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする