自転車部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69323336
2021-07-04
- 用途:
- 工具運搬用として導入した子供載せ自転車のカスタム
建設業・工事業
自転車グリップ交換は幾度も数分程度でこなしてましたが、此の製品にはもの凄く苦労させられました。
いつもの様にハンドルバー側をキレイにし当該品を温水に浸けて押込みますが…手の力では20ミリ程しか挿入できません。
初めて樹脂ハンマーを持出しましたが、それで叩いても叩いても入ってくれません。温めて柔らかくしてもあまり効果なく、2時間程もハンマーで叩き叩き叩き続け…ようやく一応装着できましたが心身ともに疲れ果ててしまいました。
苦労して装着したグリップもハンマー痕で新品とは思えない姿となり、早々に交換する事となりそうです。
ハンマーで叩いてる際は何度もヤケになってカッターで切って接着したくなる衝動に駆られ、高額だけど満足感が高いロックオン式のエルゴン製品を購入すればよかったと後悔しきりでした。
当該製品が標準装着の自転車を頻繁に見かけますが、皆こんな苦労をしてるとは思えません。運悪く個体不良だったのでしょうか?
当方技能の問題かもですが、こんな苦労もう二度とゴメンです。
モノタロウオリジナルでロックオン式の同等品を発売して欲しいですね。
- 対象商品:
- 69323336
2020-07-04
- 用途:
- アシスト自転車に取付
ハンドルが手前に向いてる自転車に使用、バーエンドが丸くて手のひらを当てる握りでも痛く無く満足、クラッシックな感じも良し、、取付は少々キツいので私はシリコングリスをちょっと付けた。
- 対象商品:
- 69323302
2018-08-21
- 用途:
- ワンタッチピクニカ
ハンドルバーが少し短いかなと思うものに取り付けたら少し長く成り良く成りました
グリップが固いです。
1人が参考にしています
2019-01-01
- 用途:
- 交換用
その他業種
グリップが、老朽化したので交換すました
交換に時間をようしましたが、いい感じになりました
交換時水道水を使って装着用を試みましたが、あまりにもきつくて、一旦外して、石けん水をして、装着用しました