ハーブ・ベビーリーフの土

ハーブ・ベビーリーフの土 自然応用科学

室内やベランダでとれたて野菜栽培に!軽く衛生的な原料を使用し、いやな虫や汚れた水が出にくい土です。室内やベランダでの栽培に最適です。初期肥料(化成肥料)を配合してあります。製造は岐阜県です。

用途ハーブ・ベビーリーフなど 適合作物ハーブ、ベビーリーフ 寸法(mm)370×270×70 質量(kg)約1.7 内容量1袋(5L)
注意
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69316975 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする