芝の目砂

芝の目砂 自然応用科学
(10件のレビュー)

青々と芝が育つ芝用目砂!通気性が良く、根の張りが抜群で芝生を青々と育てます。寝そべっても服などが汚れません。主原料は「クリンカアシュ」。初期肥料(化成肥料)入り。
クリンカアシュとは石炭を燃焼させたときに発生する無数の細孔を持つ素材です。透水性・保水性に優れているとともにクリンカアッシュの無数の小さな孔に根の根毛が入り込み、根の張りも極めて良くなるので、芝が元気に育ちます。
従来の砂と比べ比重が軽い素材です。製造は岐阜県です。

用途芝生 適合作物芝生 寸法(mm)500×350×110 質量(kg)約10 内容量1袋(14L)
注意
※質量は水分含有によって前後する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69317167 -
オープン
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69317167
2022-10-22
用途:
芝生の張り直し
その他業種

今までの芝生が全て枯れてしまったので、新しく張り替えようと思っています。
今回は下から土壌を作り直してみようと思います。また、肥料なども今回はきちんと入れてみようと思います。

対象商品:
69317167
2022-03-14
用途:
芝生の更新作業で
新田和宏 様 (その他業種)

ホームセンターなどではなかなか売っていない芝の目砂がモノタロウさんで安価で買えて大変助かりました注文してすぐ届きました。

1人が参考にしています
対象商品:
69317167
2022-06-10
用途:
芝生管理

定期的に目砂を使用していますが、こちらの目砂使用してみて根張りが良く安心して使用できます。

対象商品:
69317167
2022-03-14
用途:
芝の目砂に
その他業種

少し目が荒いというか目地にしっかり埋め込まないと芝刈り機を痛めると思うので、本当に目地だけにピンポイントに振りかけてあげるのが良いと思います。

対象商品:
69317167
2022-03-04
用途:
芝のエアレーションの後の仕上げに使用した
不動産業

少し大きな砂利が入っていたのでふるいをつかいました

対象商品:
69317167
2021-09-01
用途:
種まきのあとなどの散布
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

種まきの跡や成長期の目砂補充に最適。目土では水はけが足りないので砂状のほうがよい。

対象商品:
69317167
2021-08-25
用途:
芝生の肥料散布
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

目砂という名称は実態に合っていて安心感がある。実際、散布しやすく水はけもよいので、川砂と肥料を一度に蒔いたように感じる。

対象商品:
69317167
2020-10-31
用途:
芝生の手入れ
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

芝生を植え付ける際に使ったが、無事発芽して水はけもよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする