電子AMラジオキット
ハンダ付け不要!ゲルマニウムラジオ。自分だけのAMラジオを作ってみよう!バネ端子の採用でハンダ付けすることなく組み立て可能!お好みのAMラジオ放送を自由に選局できます。520~1650KHzの範囲に受信可能。ラジオの動作原理について学べます!イヤホン付属しています。9V 角形乾電池(別売)で動作!
組立にはプラスドライバー(0番)、ラジオペンチ、ニッパーなどの工具をご用意ください。
種類工作キット
検波方式ゲルマニウムダイオード
電池アルカリ006P(9V)角形乾電池(別売り)
種別AMラジオ
受信周波数AM520~1650kHz
内容量1箱
注意
※電池は付属しておりません。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30