曜日別特売

USB-シリアル変換ケーブル

USB-シリアル変換ケーブル - 共立プロダクツ
(1件のレビュー)

見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。

ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ内容量1本
注意
※製品にはドライバ(ソフトウェア)は付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69326136KP-232R-3V3
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69326136
2022-03-07
用途: PCでの調整作業

今まで使用していたシリアルケーブルが取り扱い中止になっており、このケーブルを選定した。
まだ使用しておりませんが規格も同じなので使用可能と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする