二次元コードリーダー
幅広い用途向けに使用可能なUSBケーブル接続の二次元コードリーダー。
高性能スキャナエンジンにより高速読み取りおよび高分解能のバーコードに対応。
高性能スキャナエンジン搭載 高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポート。
通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。
高性能カメラモジュール搭載 一次元バーコード・二次元コードを縦横斜めの全方向から読み取り可能。
稼動時:150mAの低消費電力設計。設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様印刷コントラスト:最低30%
湿度(%RH)10~95(結露不可)
入力電圧(V)DC5±10%
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×61×93
光源625nm±5nm赤色LED
速度【走査速度】毎秒60スキャン
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP
静電気耐力±8KV接触 / ±15KV気中
言語表示日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
動作電流(mA)35/210
インジケータ読取:ビープ音とLED
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code 39(4mil):10~40、Code 39(5mil):10~120、JAN/UPCA(13mil):15~515、PDF417(5mil):71~114、QRコード(10mil):25~165
読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±60
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07