コンセント式 5WLEDセンサーライト
5WLED。シンプル機能のワイドタイプ。広範囲を照らせる。
用途軒下・工場・倉庫・通路など
消費電力(W)約5
電球の種類LED
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
仕様夜のみ点灯
付属品取付ねじ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2
質量(g)約420
取付方式ネジ取付、クランプ取付(別売)、ステンレスバンド取付(別売)
電源(V)AC100
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×106×166
対応市販バンド
電源コード(m)1.8
保護等級屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
機能点灯:周囲が暗いときのみ点灯
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲水平約140°/約8m
設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
アズワン品番64-8965-63
LED寿命(時間)40000
灯数1灯
点灯時間30秒固定
待機電力(W)1以下
内容量1個
注意
※防雨型なので防水ではありません。※LED球は交換できません。
※寿命はは設計寿命であり、製品寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のセンサーライトでも光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※2 水中・暴風での使用はしないでください。
商品説明動画
【5wワイドLEDコンセント式センサーライト】AC105
この動画は、1人が参考にしています。
センサーライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69358668
2018-04-21
- 用途:
- 庭の池への動物近接感知用
不動産業
夜行性のアライグマかヌートリアにネットで覆っている庭の池の鯉を食い荒らされたので、それらの動物が近づいたら点灯して追い払うように設置しました。5Wで明るさも十分で、赤外線のセンサーの感知も敏感です。30秒の固定消灯ですが、感知式なので問題ないです。ただし、電源コードの長さが1.5mでは不足したので、つぎ足しました。コスパも良く満足しています。鯉は小さな稚魚を入れたので、その効果のほどはまだ確認できていません。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69358668
2018-03-06
- 用途:
- 作業場通路の通行時
建設業・工事業
安価で点灯時間帯の設定をしなくてよい点、点灯時間をもうすこし延ばせたら良いと思う。
1人が参考にしています