7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム(壁面用)

7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム(壁面用) サンワサプライ

7~11インチのiPad、タブレットを壁面に取付けできるアームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚20~60mm)

タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品鍵×2(ホルダー用1種類)、ケーブルホルダー×1、壁面取付用ボルト、スポンジシート×1 材質(アーム)アルミ 設置形態1台 総耐荷重(kg)1.5 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
材質(ホルダー)
アズワン品番
関節数/アーム(個)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69371776 CR-LATAB10 0.83 Apple 9.7インチiPad Pro、iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット アルミ 64-0875-99 1
14,800
 
 
取扱い終了
69371785 CR-LATAB11 1.2 Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット ABS樹脂 64-0876-01 2
21,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする