ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
サンワサプライ
サンワサプライの PC
サンワサプライの スマートフォンアクセサリ
サンワサプライの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
7~11インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
7~11インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
注文コード
69371812
注文コード
69371812
注文コード
69371812
注文コード
69371812
注文コード
69371812
タイプ
アーム型
特性
回転機能、角度調整
質量(kg)
0.7
対応機種
7~11インチサイズのiPad・タブレット
対応
(タブレット)7~11型まで
材質(アーム)
アルミ、スチール
支柱厚さ(mm)
8~65
材質(ホルダー)
ABS樹脂
設置形態
1台
材質(クランプ)
アルミ、スチール
総耐荷重(kg)
1.5
関節数/アーム(個)
3
内容量
1台
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CR-LATAB22
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
69371812
CR-LATAB22
¥
12,000
¥
10,900
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ
税込
¥
18,590
¥
16,900
バスケットへ
7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ
税込
¥
9,669
¥
8,790
(2)
バスケットへ
iPad タブレット用アーム
サンワダイレクト
税込
¥
10,329
¥
9,390
バスケットへ
7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム(壁面用)
サンワサプライ
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
タブレットスタンド スマホスタンド フレキシブルアーム付き TB-DSZARM
エレコム
税込
¥
3,839
¥
3,490
(1)
スタンド
サンワサプライ
税込
¥
9,449
¥
8,590
バスケットへ
ゲルスタンド用タブレットホルダー
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
1,859
¥
1,690
(7)
バスケットへ
iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワサプライ
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
タブレットホルダーコンパクト
槌屋ヤック
税込
¥
3,179
¥
2,890
(7)
バスケットへ
4軸式くねくねモニターアーム
サンコー(電子機器)
税込
¥
5,379
¥
4,890
(8)
7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム
サンワサプライ
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
7~11インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム
サンワダイレクト
税込
¥
9,229
¥
8,390
バスケットへ
タブレットスタンド iPad用 高さ 角度調整機能付き
モノタロウ
税込
¥
6,479
¥
5,890
(3)
バスケットへ
ホルダー
Beat-Sonic
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(2)
アシストグリップ固定式ホルダータブレットタイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)
税込
¥
2,189
¥
1,990
バスケットへ
iPad・タブレットホルダー
サンワダイレクト
税込
¥
2,299
¥
2,090
(1)
ダッシュボードホルダー
Willcom(ウィルコム)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
iPad・タブレット用VESA取付けホルダー
サンワサプライ
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
タブレット用アーム(クランプ式)
サンワダイレクト
税込
¥
5,159
¥
4,690
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
PC
スマートフォンアクセサリ
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
スマホ/タブレットホルダー・アーム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド
スマホ/タブレットホルダー・アーム
シェアする