カラーレーザー用透明フィルムラベル

カラーレーザー用透明フィルムラベル サンワサプライ
(2件のレビュー)

厚さ(mm)約0.165 面付ノーカット 透明 タイプ糊:再剥離 紙質フォト光沢/フィルムベース ラベルサイズ(mm)210×297 片数5 ラベル厚(mm)0.245±0.01 余白なし 印刷方式片面 アズワン品番64-0898-83 入数5枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザー ラベル形状四角 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69375802 LB-ELM10GP
2,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69375802
2023-03-05
用途:
掲示用

ガラス等にきれいに貼れて、あと残りなくはがせて良い

対象商品:
69375802
2019-09-25
用途:
設備の改良
教育・研究機関

設備のフロントパネル 修繕のため購入した。
短納期・低コストなのが助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする