パソコンなどの本体とRS-232C機器を接続するケーブルです。焼却配慮製品焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル&コネクタを使用した環境に優しいケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
USB-C - HDMI 2.1変換アダプター/8K 60Hz / 4K 120Hz/HDR10+/20cm一体型ケーブル/Thunderbolt USB4対応/映像出力用Type-CコンバーターStarTech.com税込¥8,028¥7,298