USB3.0延長ケーブル
USB3.0Aコネクタを延長するためのケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aメス
色ブラック
規格UL20276
構造より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)約6
シールド3重シールド
結線方式ストレート結線
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - メス
内容量1本