両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ)

両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) - サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-Aタイプ) - サンワサプライ

パソコンなどの本体とUSBAコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A規格UL2725USBタイプUSB2.0USB規格USB2.0ブラックシールド2重シールドプラグ金メッキ構造より線(撚線)結線方式ストレート結線ケーブルタイプスタンダード内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379092KU-RAA2約2約3.8
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69379108KU-RAA3約3約4.5
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする