ワイヤレスポータブル拡声器
仕様外部入力数/6.3mm:0
付属品送信機×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、充電用USBケーブル×1、ACアダプタ×1
質量(g)400
電源内蔵バッテリー駆動
最大出力(W)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×56.6×110
周波数特性80~12000Hz
寸法(inch)(スピーカー)3.5
スピーカー密閉式フルレンジ
内容量1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
商品説明動画
ワイヤレスポータブル拡声器