液晶テレビ・パソコン用サウンドバースピーカー

液晶テレビ・パソコン用サウンドバースピーカー サンワサプライ
(2件のレビュー)

対応機種10.5インチiPad Pro2017、12.9インチiPad Pro2017、Surface Pro2017(RCAピンジャック入力を持つサブウーハー対応) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)、RCAピンジャック(赤白) 出力端子サブウーハー出力端子(RCAピンジャック) 仕様外部入力数/6.3mm:0 付属品オプションスタンド×2、滑り止めシート×2、3.5mmステレオミニジャックケーブル×1、RCAピンジャックケーブル×1 質量(g)1396 電源内蔵バッテリー駆動 最大出力(W)20 ケーブル長(m)3.5mmステレオミニジャック接続ケーブル/1.2、RCAピンジャック接続ケーブル/1.5、電源コード/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×85×85 周波数特性200~20000Hz インピーダンス 寸法(inch)(スピーカー)2.5 スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69379573 MM-SPSBA2N
8,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69379573
2020-08-19
用途:
プロジェクターに使用
農・林・水産業

音質にクリアさがなく悪いです。テレビ、DVDプレイヤー、プロジェクターで試しましたが高音が少なくて低音で、音がこもった感じで聞きづらく感じました。

対象商品:
69379573
2018-06-28
用途:
事務所テレビ
自動車・二輪車・自転車関連業

残念でした、テレビのスピーカーのほうが音が良かった。期待はずれでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする