曜日別特売

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ

ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ - サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ - サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ - サンワサプライ
オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)HDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69380982AD-MDPPHD01
5,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする