曜日別特売

RJ-45クロス変換キット

RJ-45クロス変換キット - サンワサプライRJ-45クロス変換キット - サンワサプライ
オス形状-メス形状RJ-45×2仕様ノーマルコネクタ形状RJ-45メス - RJ-45メス結線方式クロス結線内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合伝送帯域
変換タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381086ADT-EX-CRSNADT-EX-JJ、10BASE-Tクロスケーブル10cmセット16.5×37×22.5CAT3(10BASE-T)メス - オス
1,300
999
1,099(税込)
3日以内出荷
69381077ADT-EX-CRS5NADT-EX-5N2(カテゴリ5)、10BASE-Tクロスケーブル10cm26×48×25CAT5(1000BASE-TX、10BASE-T)メス - メス
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする