サンワサプライ
STP用中継アダプタ
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
コネクタ形状
STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×48×25
シールド
STPケーブル
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0889-17
適合伝送帯域
CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69381095
ADT-EX-STPN
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください