CAT5eUTP単線ケーブルのみ
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)
規格カテゴリ5e
ケーブル長(m)500
構造単線
芯数8芯
ケーブル外径(Φmm)5
シールドUTPケーブル
結線方式ケーブルのみ
適合コネクタADT-RJ45TS-10、ADT-RJ45TS-100、ADT-RJ45-10LN、ADT-RJ45-100LN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN、ADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN
伝送速度(Mbps)1000
対数(P)4
適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)
ケーブル径(Φmm)370×200
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
導体サイズ(AWG[mm2])24
ケーブルタイプスリム
内容量1本
LANケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07