曜日別特売

L型カテゴリ5eより線LANケーブル

L型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライL型カテゴリ5eより線LANケーブル - サンワサプライ
(3件のレビュー)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。
ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。

仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381847KB-T5YL-003LBCAT5e0.3ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
500
399
439(税込)
当日出荷
69381856KB-T5YL-006LBCAT5e0.6ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
550
459
505(税込)
当日出荷
69381865KB-T5YL-01LBCAT5e1ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
650
559
615(税込)
当日出荷
69381874KB-T5YL-02LBCAT5e2ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
850
759
835(税込)
当日出荷
69381883KB-T5YL-03LBCAT5e3ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
1,150
999
1,099(税込)
当日出荷
69381892KB-T5YL-05LBCAT5e5ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69381908KB-T5YL-10LBCAT5e10ありライトブルーストレート結線より線(撚線)24
2,450
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

L型カテゴリ5eより線LANケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69381908
2018-12-10
用途: HUBを格納している箱の蓋とLANケーブルの頭が干渉する操作盤の中で使用

LANケーブルの頭の根元を曲げることが出来るということで購入しましたが、根元部分が長くとられており、曲げた時のRもこちらが事前に想定した値よりも大きなものでした。そうではありますが、HUBを格納している箱の蓋に干渉しない様に設置することが出来たので満足しております。

対象商品 : 69381874
2018-11-15
用途: ソフトバンクの、おうち電話の機器に取り付け
その他業種

棚の上に置いた機器にストレートのケーブルでつないでいたが、棚からはみ出るので、購入ジャストフィット。希望は、もう少し。固定L型暗いクリアランス取れれば、BESTかな。

対象商品 : 69381908
2018-10-07
用途: 狭いスペース用に
サービス業

従来つかっていたものより曲がりがいいので、狭いスペースでも思いっ切り曲げれるので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする