つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル
色オレンジ
仕様高性能プルアップ
規格カテゴリ6
構造単線
グレード★★★★☆
コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
伝送速度(Mbps)1000
適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
導体サイズ(AWG[mm2])23
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
内容量1本
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07