曜日別特売

つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル

つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライつめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。
丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。
LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。

仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69382748KB-T7ME-005BKRCAT70.5ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
69382757KB-T7ME-005BKWCAT70.5ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
69382766KB-T7ME-01BKRCAT71ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69382775KB-T7ME-01BKWCAT71ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,450
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
69382784KB-T7ME-02BKRCAT72ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69382793KB-T7ME-02BKWCAT72ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69382802KB-T7ME-03BKRCAT73ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69382818KB-T7ME-03BKWCAT73ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69382827KB-T7ME-05BKRCAT75ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69382836KB-T7ME-05BKWCAT75ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
2,700
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69382845KB-T7ME-10BKRCAT710ありブラック&レッドストレート結線より線(撚線)32
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69382854KB-T7ME-10BKWCAT710ありブラック&ホワイトストレート結線より線(撚線)32
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69382757
2023-04-19
用途: 制御基板とシーケンサーとの接続
製造業

見た目は袋打ちコード(こたつのコード)見たいだが、しなやかで取り回しが良くシールドされているためノイズに強そうです。コネクタの保護カバーも付いていて未使用時も埃が付きにくいです。

対象商品 : 69382836
2020-05-18
用途: モデムからwi-fiルーターへの接続
サービス業

ツメはガッチリ頑丈そうだし、ケーブルはねじれやクセがつかないので配線しやすくてオススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする