節電タップ

節電タップ サンワサプライ
(4件のレビュー)

6個の独立したランプ付きスイッチにより、使用する機器だけ電源をON・OFFでき、節電できます。
スチール机などに簡単に取り付けられるマグネット付きです。
サーキットブレーカー内蔵で、接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
※作動した場合、一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
LED確認ランプ付き雷ガード内蔵です。
壁などに仮固定できるフック穴付きです。
プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。
アースコード先端には保護キャップが付いています。

プラグ形状スイング コンセント形状接地2P 機能通電ランプ付、ブレーカー付、アース端子付 グレー 規格PSE準拠 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 定格電流(A)15 電源コード(m)2 絶縁種別絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×73×31.5 アズワン品番64-0880-07 マグネット付き 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69383877 TAP-S23
3,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69383877
2022-11-01
用途:
計量器、イオナイザーの電源用
製造業

3P用で個別スイッチ付、更にアースが取れるプラグの電源タップは希少なので、有り難い商品です。

対象商品:
69383877
2021-10-26
用途:
アース付き配線の分岐

ネジ固定穴(仮止め)もマグネット(3個)も付いていて、使いやすいしスタイリッシュ。
サージキラーの動作表示LEDは暗めなので、もう少し見やすくなればさらに良い。
各アウトレットの接地極側サイドにアースターミナル(ネジ端子)が付いていれば良かったが、
2P→3P変換アダプターにて対応した。
ACアダプタ直付けにも対応できている。(ACアダプタボディサイズによる)

本体の設置方法は、基本的に「壁付け」で「マグネット吸着」が標準。
仮止め用ネジ受け形状がマグネットと並んで配置されているが、表から貫通穴になっていれば本固定できるのだが…そこは残念。でも仮止めとはいえ十分な強度がある。

マグネットはヨーク付きで3個あり強力。
元電源供給プラグはブレード首振りではあるが、給電コンセント形状によっては接地リード線ターミナルの位置関係から、プラグボディとリード線が干渉する。
接地極の導体を折りたためるプラグも存在するので、そうしたプラグを採用されていれば
もっと良くなる。

サーキットプロテクタの復帰ボタンは、目立つ色のほうが良い。

対象商品:
69383877
2022-01-21
用途:
アース付き機器の個別電源スイッチとして。
絹延橋うどん研究所 様

ガチッとマグネットが強力。
個別スイッチのアース付きが中々ないので便利!

対象商品:
69383877
2020-02-21
用途:
検査作業
株式会社 春海 化成 様

裏に磁石が付いており金属の箇所ですと使いやすいため購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする