HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル

HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル サンワサプライ

ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-Aオス - SATA(SSD)側メス/USB Type-Aオス - SATA(HDD)側メス 付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1 質量(g)86 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×78×15 USBタイプUSB3.1 Gen1(USB3.0/USB2.0) オス形状USB Type-A メス形状SATA(SSD)側/SATA(HDD)側 変換タイプオス - メス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69384175 USB-CVIDE4
5,780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする