PoEエクステンダー(Gigabit PoE+対応)
付属品壁掛けネジ×2、アンカー×2
質量(g)100
コネクタ形状RJ-45、AUTO-MDIXPoE(PSE)、PoE(PD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×123×20
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07