マイルドSDサーフエポプレミアム
幅広い付着適用性:一液架橋の特殊エポキシ樹脂が、サイディングの旧塗膜に対して強固に付着するため、各種サイディングの塗り替えに最適です。
可とう性:強靭な塗膜は可とう性を有し、JIS A 6909の可とう性試験の性能を満足します。
仕上り性:高い隠ぺい性、かぶり性は上塗りの滑らかさを際立たせ、美しい仕上げを提供します。
防かび・防藻性:上塗りだけでなく、下塗り(マイルドSDサーフエポプレミアム)にも特殊設計を行うことで微生物汚染に対する抵抗性を発揮します。
塗装作業性:一液タイプで取扱いしやすく、良好な塗装作業性を示します。
色白
主成分特殊エポキシ樹脂
希釈剤塗料用シンナーA
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別非危険物
適応下地窯業系サイディング
特性防藻、防カビ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗付量(kg/m2)0.18~0.40
内容量1缶(15kg)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,450 / 税込 ¥ 2,695 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 3,150 / 税込 ¥ 3,465 |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04