M-430
シールドとサンバイザーをダブルで装着した本格派
クリアシールドの内側にサンバイザーを装着。強い太陽光線などでは、シールドとサンバイザーの両方を、夜間等ではクリアーのシールドのみを、状況に応じて使い分けできる画期的なダブルシールド
内装は簡易着脱で、水洗い可能
ベンチレーション機構は可動式2ヶ所で十分な通気性を確保
全排気量のオートバイに使用可能
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)
規格SG規格
仕様ワンタッチあごひも
シールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)、サンバイザー(標準装備)
適合排気量(cc)全排気量のオートバイに使用可能
内容量1個
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 69386993
2021-12-22
- 用途:
- 原付の運転時
建設業・工事業
太陽が眩しい時でも、サンバイザーが付いているので、眩しさが軽減できます。
この価格で考えると、コストパフォーマンスは良いかと思います。
サイズ感は通常『L』を使用していますが、問題なく装着できています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69387002
2018-05-26
- 用途:
- バイク乗車時
到着当時から、耳の部分のヘルメット部と、パッド取り付けの部分の接着が悪く、剥げてしまいました。
マルシンは、日本制と聞いていたので、買ってみましたが、安物は、日本製でも外国製でもダメなんですね。
残念です。
4人が参考にしています