スパイラル中ぐり鋸

スパイラル中ぐり鋸 Three Axis

連続作業にも疲れない、軽量で使いやすく安全な、ツバ付きプラスチックハンドル付きです。

用途木板・合板・ボード・樹脂板・厚いボール紙などの素材を、穴あけ、くり広げ、くり抜きなど、あらゆる形状に切り取れます トラスコ品番859-1914 長さ(mm)中ぐり鋸:約180 全長(mm)約300 ハンドル長さ(mm)約120mm 先端径(Φmm)錐部:約6、中ぐり鋸部:約5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69434557 1310
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする