超硬軸電着ダイヤモンド

超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ)

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。

軸径(Φmm)3 形状円筒 質量(g)9 最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000 砥粒ダイヤモンド 内容量1本
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69440288 12231 600 2 0.3
7,300
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69440306 12232 600 2 0.4
7,300
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441478 12233 320 2 0.5
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441496 12234 230 3 0.6
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441514 12235 230 3 0.7
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

返品不可
69441532 12236 230 3 0.8
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441548 12237 230 3 0.9
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441557 12239 140 4 1.2
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441566 12240 140 4 1.4
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌日出荷

返品不可
69441575 12241 140 4 1.5
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441584 12242 140 4 1.7
6,000
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
69441593 12243 100 4 2
6,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441602 12244 100 5 2.2
6,300
5,098
5,608 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441627 12245 100 5 2.5
6,300
5,098
5,608 (税込)
翌日出荷

返品不可
69441645 12246 100 5 3
6,800
5,698
6,268 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441672 12248 100 5 4
8,400
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

返品不可
69441828 12249 100 5 5
10,500
8,698
9,568 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする