曜日別特売
12231 超硬軸電着ダイヤモンド NSK(ナカニシ) 69440288

超硬軸電着ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
粒度600
刃径(Φmm)0.3
内容量1本注文コード69440288品番12231
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。

粒度
600
刃長(mm)
2
刃径(Φmm)
0.3
トラスコ品番
829-2678
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
全長(mm)
38
質量(g)
9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
92000
砥粒
ダイヤモンド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする