クッキングメイト014

クッキングメイト014 アキレス

足幅EEE 材質EVA+ラバー 形状ローカット 質量(g)904 種類作業靴 寸法(cm)30.0 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69478194 CUI 0140B30.0 ブラック
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
69478203 CUI 0140W30.0 ホワイト
11,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする