日平機器
キャリパーツール
(1件のレビュー)
ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
用途
ブレーキキャリパーのピストンを押し込む
トラスコ品番
835-4998
適合機種
軽、普通車~ライトトラック
質量(kg)
1.1
深さ(mm)
62
開口寸法(mm)
15~82
ブレード幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69502877
LB-301
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください