曜日別特売

モール&ウエイトリムーバーセット

モール&ウエイトリムーバーセット - 日平機器モール&ウエイトリムーバーセット - 日平機器モール&ウエイトリムーバーセット - 日平機器
仕様4サイズ1セットトラスコ品番835-5002材質強化樹脂全長(mm)273質量(g)420刃幅(mm)19、22.2、25.4、38.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69502922LB-503
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする