曜日別特売

強力チェーン用ジョイントリンク

強力チェーン用ジョイントリンク - 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク - 椿本チエイン強力チェーン用ジョイントリンク - 椿本チエイン
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーンチェーン形式強力チェーンジョイントリンクタイプF形内容量1個
全24種類を絞り込む
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
列数
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
リンク内幅W(mm)
リンク内幅(mm)
列数
概略質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151396RS240-HT-3-FSJL76.247.6347.63385.47
40,400
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151414RS200-HT-3-FWJL63.538.138.1354.77
20,700
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151432RS200-HT-2-FWJL63.538.138.1236.47
13,200
9,298
10,228(税込)
59日以内出荷
返品不可
68151448RS240-HT-2-FSJL76.247.6347.63257.35
25,800
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151518RS140-HT-3-FWJL44.4525.425.4324.54
6,110
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151527RS120-HT-3-FWJL38.125.425.4319.33
4,160
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151536RS100-HT-3-FWJL31.7519.0519.05313.54
2,620
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
68151545RS80-HT-3-FWJL25.415.8815.8839.24
1,470
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151588RS160-HT-3-FWJL50.831.7531.75332.63
8,730
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
返品不可
68151658RS60-HT-3-FWJL19.0512.712.735.36
1,010
709
780(税込)
61日以内出荷
返品不可
68152288RS140-HT-1-FWJL44.4525.425.418.27
1,870
1,298
1,428(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152297RS120-HT-1-FWJL38.125.425.416.53
1,270
899
989(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152306RS100-HT-1-FWJL31.7519.0519.0514.58
800
569
626(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152315RS80-HT-1-FWJL25.415.8815.8813.11
449
319
351(税込)
51日以内出荷
返品不可
68152324RS60-HT-1-FWJL19.0512.712.711.8
313
219
241(税込)
当日出荷
68152358RS240-HT-1-FSJL76.247.6347.63129.13
12,300
8,698
9,568(税込)
59日以内出荷
返品不可
68152437RS160-HT-1-FWJL50.831.7531.75110.97
2,670
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152446RS200-HT-1-FWJL63.538.138.1118.41
6,330
4,498
4,948(税込)
59日以内出荷
返品不可
68152455RS160-HT-2-FWJL50.831.7531.75221.78
5,580
3,898
4,288(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152464RS140-HT-2-FWJL44.4525.425.4216.38
3,870
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
返品不可
68152473RS120-HT-2-FWJL38.125.425.4212.9
2,640
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
68152482RS100-HT-2-FWJL31.7519.0519.0529.03
1,660
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
68152498RS80-HT-2-FWJL25.415.8815.8826.18
938
659
725(税込)
61日以内出荷
返品不可
68152507RS60-HT-2-FWJL19.0512.712.723.59
651
459
505(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする