家庭用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 14素子相当 オールチャンネル対応
「マイクロマトリックスアレー方式(独自名称)」の採用により大幅な小型化で高性能を実現した14素子(強・中電界用)地デジアンテナです。雪が積もりにくく、積もっても性能が落ちません。
受信チャンネル(ch)13~52
付属品防水キャップ
質量(kg)1.7
外形寸法(mm)(幅)430×(高さ)132×(奥行き)256(Φ38のマストに取り付けた状態)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×132×256(Φ38のマストに取り付けた状態)
出力インピーダンス(Ω)75(F型)
適合地域強電界・中電界地域用
適合マスト径(Φmm)Φ22~38.1
素子数14素子相当
前後比(dB)12~22
動作利得(dB)5.5~7.3(標準値)
偏波水平・垂直偏波対応
半値幅(度)44~59
内容量1台
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
テレビ受信用機器 の新着商品
