三信化工
ノンスリップエスタートレイ 長方形
材質
FRP製
寸法(mm)
355×270×18
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68893423
SG-52SPG
グリーン
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68893432
SG-52SPP
ピンク
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください