かんたん床暖 2畳用

かんたん床暖 2畳用 Panasonic(パナソニック)

お掃除かんたん!(防水・抗菌・防カビ・防汚・ダニバリア)※コントローラー部は防水ではありません。
2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(省エネモード時)。待機電力ゼロ。
2面切り換え・ひかえめモード・遮音・外せるコード・切り忘れ防止

コード長さ(cm)150 温度(℃)(表面)高:50、中:37 仕様ダニバリア構造、表面材/抗菌加工(SIAA)・防カビ加工・防汚加工、コントローラー抗菌(SIAA)、室温センサー、外せるコ-ド、薄型コントローラー、遮音設計、パワー速熱、暖房面積切換、1/2電力モード、切り忘れ防止(8h) 質量(kg)約7.8 タイプヒーター一体型 スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格700W 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1760×1760×12 温度制御プラスチックサーミスタ 電気代の目安(1時間)高:約16.2円、中:約12.2円 材質(表面)塩化ビニール 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70037555 DC-2V4-MC ライトベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70037564 DC-2V4-MT ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする