かんたん床暖 3畳用
お掃除かんたん!(防水・抗菌・防カビ・防汚・ダニバリア)※コントローラー部は防水ではありません。
2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(省エネモード時)。待機電力ゼロ。
2面切り換え・ひかえめモード・遮音・外せるコード・切り忘れ防止
コード長さ(cm)150
温度(℃)(表面)高:50、中:37
仕様ダニバリア構造、表面材/抗菌加工(SIAA)・防カビ加工・防汚加工、コントローラー抗菌(SIAA)、室温センサー、すっきリモコン、外せるコ-ド、薄型コントローラー、遮音設計、パワー速熱、暖房面積切換、1/2電力モード、切り忘れ防止(8h)
質量(kg)約11.9
タイプヒーター一体型
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格1000W
寸法(縦×横×厚さ)(mm)2400×1950×12
温度制御プラスチックサーミスタ
電気代の目安(1時間)高:約24.6円、中:約18.1円
材質(表面)塩化ビニール
内容量1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。