18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】

18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(日立工機)
(3件のレビュー)

ブラシレスモーター搭載でクラスNO.1の作業量(メーカー比)。
細径で握りやすく、小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しが良く、効率の良い作業が可能。

電圧(V)18 充電時間(分)約30 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:4700~9000 砥石寸法(mm)厚さ6 全長(mm)326 質量(kg)2.3(蓄電池装着時) 全高(mm)(ギアカバー)60 モーターブラシレスモーター 充電器形名UC18YDL 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70057277 G18DBBVL(NN)L レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、電池カバー
28,400
 
 
取扱い終了
70057268 G18DBBVL(LYPK)L レジノイドトイシ、ホイルガード、サイドハンドル、スパナ、蓄電池、急速充電器、電池カバー、ケース
57,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70057277 G18DBBVL(NN)L 21229095 G1810DB (NN) G1810DB (NN) 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(日立工機) 21229095 18Vコードレスディスクグラインダ【ブレーキ付】 HiKOKI(日立工機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70057277
2021-05-31
用途:
天然石の磨き他
Re.Swat株式会社 様 (建設業・工事業)

電源が取りずらい場所での作業だったので助かりました。
パワーも変換が出来てよかった。

対象商品:
70057277
2020-12-12
用途:
現場で研磨

電気の無い現場でパイプカットゃ研磨作業にと充電式を入手ですが、高額だし、少し大きいし、重たいのが.....

3人が参考にしています
対象商品:
70057277
2019-12-06
用途:
アルミ材の切断
建設業・工事業

コードレス化を図る為、購入しました
使用してビックリ!!
最新のサンダーって、こんなにも静かなの?
今までのが古いせいもあり、まずはその音に
ビックリしました、耐久性はこれからとして
まずは、大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする