ドラムリュック

ドラムリュック FUKUTOKU
(2件のレビュー)

材質ポリエステル、メッシュボンディング 質量(g)約400 容量(L)約28 寸法(cm)43×33×20 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70084096 BOT-09 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
70084123 BOT-09 カモフラージュ
オープン
 
 
取扱い終了
70084105 BOT-09 ベージュ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70084114 BOT-09 カーキ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70084096 BOT-09 79904486 UBT-09 UBT-09 ドラムリュック カワヨシ 79904486 ドラムリュック カワヨシ 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70084123 BOT-09 79904486 UBT-09 UBT-09 ドラムリュック カワヨシ 79904486 ドラムリュック カワヨシ 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70084123
2022-06-15
用途:
山菜取り
医療・福祉・介護関連業

山菜取りに使いましたが全く問題なく使えました。小物収納がとても良い。

対象商品:
70084123
2020-12-25
用途:
山作業の道具を車に積みっぱなしにする

サイズのさまざまな道具類を纏めて放り込んでおくのに便利。
ポケットもあるので小物も整理しやすい。
口が広いので出し入れが便利、サイズ感も手頃でデザインがいいので気に入って、道具の種類別に使い分けるため色違いでもう1つ購入した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする