柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付

柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多)
(5件のレビュー)

超軽量素材のEVAラバー素材の防寒長靴です
通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
靴底はゴム貼り仕様で滑りにくい!
裏ボアで足元ポカポカ
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付
カバー部分には、反射テープ付で夜間作業の安全を確保!

足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)EVA樹脂、合成ゴム 材質(ソール)EVA樹脂、合成ゴム 機能超軽量・保温性 材質(裏地)ポリエステル100% 靴タイプ長靴 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
標準質量(g/片足)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70085487 KR8005 ブラック 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085496 KR8005 ブラック 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085505 KR8005 ブラック 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085514 KR8005 ブラック 約470(Lサイズ)
オープン
 
 
取扱い終了
70085523 KR8005 オレンジ 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085532 KR8005 オレンジ 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085548 KR8005 オレンジ 約470(L)
オープン
 
 
取扱い終了
70085557 KR8005 オレンジ 約470(Lサイズ)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70085487 KR8005 12324684 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324684 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085496 KR8005 12324700 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324700 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085505 KR8005 12324709 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324709 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085514 KR8005 12324718 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324718 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085523 KR8005 12324727 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324727 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085532 KR8005 12324736 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324736 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085548 KR8005 12324745 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324745 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です
70085557 KR8005 12324754 KR8010 KR8010 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 12324754 柔らかい防寒EVAラバーブーツ(裏ボア) カバー付 KITA(喜多) 1足 3,798 税込4,178 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70085548
2021-12-06
用途:
土木作業で
電気・ガス・熱供給・水道業

以前安全靴タイプを購入 ひとシーズンでつま先が割れ水が浸入
なので今回はこちらを購入してみた やわらかいので割れはないと思うが・・・
裏ボアのおかげで保温性はどちらも良い感じなのだが

対象商品:
70085496
2022-01-04
用途:
農作業及び愛犬の散歩
TACサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

普通の長靴よりは裏ボアがある為、暖かく感じるが、裏ボアの厚みが薄い為防寒目的なら登山用の靴下を履かないとダメですね!
サイズはLを購入しましたが、普段25.5の靴を履いているので厚手の靴下でちょうどいいです。

対象商品:
70085505
2022-01-19
用途:
降雪時や通勤時
セブンイレブン須坂インター店 様 (卸売・小売業)

軽くて蒸れにくいので通勤時、長時間履いても気になりません。

対象商品:
70085487
2021-02-17
用途:
登山
自動車・二輪車・自転車関連業

雪山登山用に買いましたがとにかく軽くて楽々です。しかも暖かいし足も痛くならない。最初ちょっとサイズがゆるかったのですが下敷きを入れて調整し、1000m級の雪山にアイゼンもつけずに登れました。嫁が欲しいというので買ってあげたら素晴らしく良い!とのこと。もう冬はこの長靴以外履けなくなりそうです。耐久性は2,3年持ってくれたらありがたいですね。

対象商品:
70085532
2019-12-17
用途:
水路の敷設工事現場打合せ
その他業種

かるくてとりあつかい〇です。作業効率アップ間違いないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする