ポスト スチール製

ポスト スチール製 モノタロウ
(33件のレビュー)

スタンダードデザインのスチール製ポストです。

用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)スチール 投函タイプ前入れ前出し 質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×165×244 錠前鍵付き 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)298×50 内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※投入口に手を入れないようにしてください。
※製品の上に物を載せないようにしてください。
※郵便物は定期的に取り出すようにしてください。
※貴重品、重要書類などは保管しないでください。
※雨風が強い日、長時間に渡って雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようにしてください。
※本製品は金属製の為、設置場所にはご注意ください。
※設置やお手入れ時は手袋を着用して行ってください。
※スペアキーは御座いませんので付属のキーを大切に保管ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70824023 - レッド
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
70824032 - ホワイト
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70824023 - 58166823 FH-30R FH-30R スチールポスト FH-30 グリーンライフ 58166823 スチールポスト FH-30 グリーンライフ 1台 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です
70824032 - 58166832 FH-30W FH-30W スチールポスト FH-30 グリーンライフ 58166832 スチールポスト FH-30 グリーンライフ 1台 3,198 税込3,518 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-02-23
用途:
自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

我が家のポスト無し生活から開放されました(笑)
他の商品購入の際安くなっていたので助かりました。
赤が良かったけど安いので、、、星1つマイナスは開閉の摘みがし難いので、こちらで購入したマクマネットを取付け使用してます。

対象商品:
70824032
2023-01-26
用途:
郵便受け

取り付けに長いのと短いドライバーが必要だから電動が使いにくいけど、安いからOK。白だから自分で塗装するのもいいと思う。

2022-11-12
用途:
安価でコスパの良いポストです
卸売・小売業

元々設置していたプラスチック製のポストが経年劣化?で割れてしまい購入しました。
安かったので期待せずに購入しましたが、
スチール製でしっかりした物が届きました。
耐久性もありそうです。
DIYで気兼ねなく好きなように加工、取付け出来るので満足しています。

対象商品:
70824023
2022-04-30
用途:
住宅のポスト

モノタロウブランド素晴らしいです。何ら問題なく使用しています。鍵までついてこの価格はびっくりです。下に取っ手がないのでカギを引っかけて開けるタイプかと思います。

対象商品:
70824023
2022-04-19
用途:
ポスト
株式会社阿蘇バイオテック 様 (サービス業)

見た目がかわいく手ごろなサイズ感 鍵付きで安心 しかも安いと言うことないです

対象商品:
70824032
2022-07-21
用途:
ポスト
日東工業株式会社 様

手ごろな値段でサイズもちょうど良いです。出来れば背面が開くともっと良いです

対象商品:
70824032
2021-12-11
用途:
ガレージのポスト
sophieracing 様

郵便配達の方にもすぐにわかる、シンプルなデザインで気に入ってます。
ホームセンターでもイロイロ売ってますが、この商品の方が鍵付きで安いと
思い注文しました。背面の取付穴がもっと数多く開いていれば取付けしやすいと思います。私はドリルで穴をあけました。

1人が参考にしています
対象商品:
70824032
2021-12-06
用途:
ガレージのポスト
sophieracing 様

郵便配達の方にもすぐにわかる、シンプルなデザインで気に入ってます。
ホームセンターでもイロイロ売ってますが、この商品の方が鍵付きで安いと
思い注文しました。背面の取付穴がもっと数多く開いていれば取付けしやすいと思います。私はドリルで穴をあけました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
付属品はありますか。
回答:
付属品は、下記となっております。
①鍵×2本
②ビス(M4×28mm)×6本
③ビスカバー×4本
2021-07-15
質問:
カギはすべて共通ですか。
回答:
同一キーではなくポストごとにカギ番号が異なります
2人が参考にしています
2021-07-15
質問:
内寸を教えてください。
回答:
実測値ですが、約290×240×138㎜です。
2人が参考にしています
2021-07-15
質問:
取付穴のサイズを教えてください。
回答:
取付穴は下記の通りでございます。

背面取付穴:Φ6mm×5ヶ所  Φ8mm×1ヶ所
底面取付穴:Φ5mm×4ヶ所  Φ6mm×4ヶ所  Φ9mm×1ヶ所
2021-07-15

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする