曜日別特売

エアーボンベ

エアーボンベ - マルニ(マルニ工業)
用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個使用の目安【車種(タイヤサイズ) ボンベの本数】バイク50cc(3.00-10) :1本、バイク250cc以上(100/90-18): 2本、乗用車(155SR-13) :4本内容量1セット
注意
※エアーボンベを使用する時は、気化熱で急激にボンベ本体、バルブ付近の温度が下がり凍傷を負う危険があります。必ず手袋などを着用し、ボンベ、バルブ付近などに直接手で触れないようにして下さい。
※炭酸ガスはゴムを透過しますので、応急用として使用し、必ず後で、通常のエアーに入れ替えて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7010555297110
3,400
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする